Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON A1175-HBT TC.GN AC-L!FTER 115VAC 172MM KLEMMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181502
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A1175-HBT TC.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: A1175
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 230 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.76 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 239 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 27 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, A1175-HBT TC.GN, 1181502, 118-1502
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 21,43*
    € 40,63*
    Lager 139
    601
    € 14,99*
    ab € 36,92*
    € 68,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,18*
    € 81,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,81*
    € 79,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,41*
    € 54,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,28*
    € 52,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ26K
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC162-P10
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.