Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA CFL3T GEHÄUSE, RFI/EMV, DECKEL OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181388
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     CFL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.46 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 55 mm
  • Außentiefe - metrisch: 105 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.13 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 37 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, CFL3T, 1181388, 118-1388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.