Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA PFL3T GEHÄUSE, RFI/EMV-ABSCH., LEITERPL.MONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181376
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PFL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: PFL
  • Außenhöhe - imperial: 1.02 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 55 mm
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 26 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, PFL3T, 1181376, 118-1376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Perancea
    SS232/10-5PK
    ab € 10,91*
    Zubehör
    Perancea
    SS232/20-5PK
    ab € 12,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.