Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA PFL2T. GEHÄUSE, RFI/EMV, STAHL, 50X30X16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181374
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PFL2T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 30 mm
  • Außentiefe - metrisch: 55 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Leiterplattengehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Flussstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, PFL2T., 1181374, 118-1374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Perancea
    SS232/10-5PK
    ab € 10,90*
    Zubehör
    Perancea
    SS232/20-5PK
    ab € 12,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.