Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA PFL5T GEHÄUSE, RFI/EMV, LEITERPLATTE, 30X30X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181372
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PFL5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Außentiefe - metrisch: 35 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.38 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, PFL5T, 1181372, 118-1372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.