Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52006620 BLINDSTOPFEN, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1179039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 24 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M20
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stopfenmaterial: Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, LAPP KABEL, 52006620, 1179039, 117-9039
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1238*
    € 0,1708*
    3 Tage
    1369
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,132*
    € 0,182*
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,1418*
    € 0,1938*
    2 Tage
    281
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,12103*
    € 0,19803*
    Lager 139
    828
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,42*
    € 0,852*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53119020
    ab € 0,092*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.