Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52103130 BLINDSTOPFEN, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1179035
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 28 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M25
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Stopfenmaterial: Vernickeltes Messing
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MS-Verschlussschraube, Messing-Verschlussschraube, Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, LAPP KABEL, 52103130, 1179035, 117-9035
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,715*
    € 2,065*
    23 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,754*
    € 2,114*
    7 Tage
    300
    100
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 1,7541*
    € 2,1141*
    2 Tage
    32
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 1,71543*
    € 2,64543*
    Lager 139
    778
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,84*
    € 4,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.