Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52003420 BLINDSTOPFEN MESSING VERNICKELT PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1179029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
MS-Verschlussschraube
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 24 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Stopfenmaterial: Vernickeltes Messing
  • Gewindemaß - Imperial: PG16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messing-Verschlussschraube, Verschlussschrauben ohne DIN, pg 16 messing kabelverschraubung, blindstopfen messing, blindstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, LAPP KABEL, 52003420, 1179029, 117-9029
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,77583*
    € 0,98583*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,7791*
    € 0,9891*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,7971*
    € 1,0071*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,86*
    € 1,08*
    Lager 139
    515
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,86*
    € 3,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52003870
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52005980
    ab € 0,1341*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.