Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER KMF1.1121.11 LEISTUNG ENTRY MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176815
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1121.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KMF
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, KMF1.1121.11, 1176815, 117-6815
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,66*
    € 23,41*
    1 Tag
    642
    € 5,95*
    ab € 15,61*
    € 24,70*
    € 8,95*
    ab € 17,07*
    € 24,99*
    Lager 139
    155
    € 14,99*
    ab € 18,84*
    € 29,17*
    € 5,90*
    ab € 19,76*
    € 37,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0859.0076
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,45*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,21*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.