Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN CM06EA14S-2S RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176397
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     CM06EA14S-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HIRSCHMANN, CM06EA14S-2S, 1176397, 117-6397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 5,95*
    ab € 7,22*
    € 19,74*
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 7,63*
    € 21,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.