Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRONEL F41MM-005XK-9 LÜFTER, 40MM, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175746
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     F41MM-005XK-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F41MM
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Außentiefe: 12 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 41 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Nennstrom: 113 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 20 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.14 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 4.944 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5400 rpm
  • IP-Schutzart: IP55
  • Nennleistung: 565 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MICRONEL, F41MM-005XK-9, 1175746, 117-5746
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 31,79*
    € 58,99*
    € 8,95*
    ab € 33,02*
    € 60,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,99*
    € 70,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,95*
    € 68,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ29-1
    ab € 1,87*
    Zubehör
    Sepa
    FG40
    ab € 0,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.