Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRONEL D341T-012GK-2 LÜFTER, 36MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175740
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D341T-012GK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: D340T
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.276 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 9.74 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 13000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 960 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 36 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 36 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MICRONEL, D341T-012GK-2, 1175740, 117-5740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 107,94*
    € 160,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,53*
    € 175,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,77*
    € 209,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,03*
    € 203,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,39*
    € 158,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,89*
    € 152,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,53*
    € 129,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32684
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC35-W1
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.