Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 70-125-40/1.6A SICHERUNG 6.3X32 KERAMIKROHR 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175112
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-125-40/1.6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 70-125-40
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 700 V
  • Sicherungsstrom: 1.6 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 70-125-40/1.6A, 1175112, 117-5112
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,97*
    € 2,24*
    100
    Frei Haus
    ab € 4,5387*
    € 5,3687*
    100
    Frei Haus
    ab € 4,5739*
    € 5,4139*
    18 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 4,7264*
    € 5,5864*
    Lager 139
    78
    1
    € 14,99*
    ab € 2,98*
    € 8,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0415
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0180
    ab € 2,91*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0419
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0326
    ab € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.