Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 70-125-40/3.15A SICHERUNG 6.3X32 KERAMIKROHR 3.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175104
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-125-40/3.15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 70-125-40
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungsstrom: 3.15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 70-125-40/3.15A, 1175104, 117-5104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0415
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0180
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0419
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0326
    ab € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.