Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERDUNGSLEITUNG,25MM 0.25M Typ:1337707-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1174572
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  1337707-1
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Tyco
TYCO ELECTRONICS / AMP Typ: 1337707-1
  • Beschreibung: ERDUNGSLEITUNG,25MM 0.25M
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Erdungs-/Massebänder
  • Entflammbarkeit: VW-1
  • Auflage: Zinn
  • Länge, Anschluss: 250mm
  • Steckverbinder Typ A: M8 Lug
  • Steckverbinder Typ B: M8 Lug
  • Kabeltyp: 25mm Braid
Weitere Informationen:
Hersteller:
1337707-1
1337707-1
... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Erdungsleitungen
Weitere Suchbegriffe: Erdungs-/Massebänder, 117-4572, Erdungsleitungen, RoHS konform: Ja, Kabel-Konfektionierung, TYCO ELECTRONICS / AMP, Kabel, Litzen, 1337707-1
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 13,71*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG