Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT KERAMIK 680R 11W E6 5ST Typ:2-1623728-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1174431
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  2-1623728-6
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS Typ: 2-1623728-6
  • Beschreibung: WIDERSTAND DRAHT KERAMIK 680R 11W E6 5ST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Keramik
  • Serie: SBCHE11
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +250 C
  • Nennleistung: 11W
  • Widerstand: 680R
  • Widerstandselementtyp: Wirewound Ceramic
  • Tolerance, resistance: +/-5%
Weitere Informationen:
Hersteller:
2-1623728-6
2-1623728-6
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drahtwiderstände, Keramikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: TYCO ELECTRONICS, Widerstände, Keramik, RoHS konform: Ja, 117-4431, 2-1623728-6, Drahtwiderstände, Keramikgehäuse, Widerstände, Potentiometer
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,62*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Multicomp
CB3
€ 4,88*
€ 5,81
Zubehör
Tyco
1623721-1
€ 5,49*
€ 6,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG