Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT KERAMIK 4R7 7W E12 5ST Typ:4-1623732-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1174360
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  4-1623732-1
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS Typ: 4-1623732-1
  • Beschreibung: WIDERSTAND DRAHT KERAMIK 4R7 7W E12 5ST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Keramik
  • Serie: SBCHE6
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +250 C
  • Nennleistung: 7W
  • Widerstand: 4.7R
  • Widerstandselementtyp: Wirewound Ceramic
  • Tolerance, resistance: +/-10%
Weitere Informationen:
Hersteller:
4-1623732-1
4-1623732-1
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drahtwiderstände, Keramikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Potentiometer, Drahtwiderstände, Keramikgehäuse, TYCO ELECTRONICS, Keramik, 117-4360, 4-1623732-1, RoHS konform: Ja, Widerstände
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 1,17*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Multicomp
CB3
€ 4,88*
€ 5,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG