Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SBCHE4470RJ WIDERSTAND, 4W, 5%, 470R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174337
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SBCHE4470RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 4W, 5%, 470R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 470 ohm
  • Nennleistung: 4 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 43.4 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe SBC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, CGS - TE CONNECTIVITY, SBCHE4470RJ, 206-0521, 206-0521P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,456*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG