Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIMMER SMD CERMET EING 50K 50V 0.1W Typ:1-1623920-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1174182
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  1-1623920-5
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS Typ: 1-1623920-5
  • Beschreibung: TRIMMER SMD CERMET EING 50K 50V 0.1W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Cermet Trimmer
  • Serie: 3142W
  • Temperatur Arbeitsbereich: -25 C bis +85 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Cermet
  • Tolerance, resistance: +/-25%
  • Einschalt-Spannung: 50V DC
  • Widerstand, Bahn: 50kR
Weitere Informationen:
Hersteller:
1-1623920-5
1-1623920-5
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > SMD-Cermet-Trimmer, eingängig
Weitere Suchbegriffe: Tyco, TYCO ELECTRONICS, Widerstände, SMD-Cermet-Trimmer, eingängig, Cermet Trimmer, RoHS konform: Ja, Widerstände, Potentiometer, 1-1623920-5, 117-4182
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,17*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
€ 3,25*
€ 3,87
Zubehör
Bourns Electronics
H-90
€ 3,05*
€ 3,63
Zubehör
Bourns Electronics
H-91
€ 3,05*
€ 3,63
Zubehör
Henkel
1705056
€ 31,17*
€ 37,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG