Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY FCB4330RJ WIDERSTAND, 4W, 5%, 330R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1173942
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FCB4330RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 4W, 5%, 330R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 330 ohm
  • Nennleistung: 4 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 36.3 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 20ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Radial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe FC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, CGS - TE CONNECTIVITY, FCB4330RJ, 199-8879, 199-8879P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,233*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG