Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU,NIMH,D/MONO,10000MAH Typ:5030641


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1173791
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030641
EAN:  k.A.
ANSMANN Typ: 5030641
  • Beschreibung: AKKU,NIMH,D/MONO,10000MAH
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 61.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.2V
  • Durchmesser, Gehäuse: 33mm
  • Batterie, Bauform: D
  • Technologie, Batterie: NiMh
  • Leistung, Energiespeicherung: 10000mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:5030641
5030641

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydrid Akkus, Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, ANSMANN, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, Batterien, 117-3791, 5030641
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 9,87*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 10,47*
Farnell 1 Tag pro Stück € 7,95* € 12,40*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 13,49*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 14,49*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,40* €  14,76 pro Stück
ab 5 Stück €  11,17* €  13,29 pro Stück
ab 10 Stück €  10,36* €  12,33 pro Stück
ab 25 Stück €  9,14* €  10,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG