Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) E187A TRAFO, AUDIO 1=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172419
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     E187A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Frequenz, max.: 15 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 97 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Miniatur - Impedanzanpassung
  • Frequenz, min.: 200 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 69 ohm
  • Isolationsspannung: 500 V
  • Impedanz, sekundärseitig: 800 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: 2 mW
  • Impedanz, primärseitig: 800 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS), E187A, 1172419, 117-2419
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    472
    € 14,99*
    ab € 7,38*
    € 15,17*
    € 8,95*
    ab € 13,63*
    € 20,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.