Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) A262A3E ÜBERTRAGER, 1+1:6.45+6.45, 150/6.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172344
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A262A3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Frequenz, max.: 35 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 1.143 ohm
  • Produktpalette: A262 Series
  • Anwendungen Transformator: Verkapselt - Impedanzanpassung
  • Frequenz, min.: 30 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 20.6 ohm
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 6.25 kohm
  • Impedanz, primärseitig: 150 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: 100 mW
  • Windungsverhältnis: 1:6.45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, oep trafo, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS), A262A3E, 1172344, 117-2344
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    111
    € 14,99*
    ab € 12,03*
    € 22,31*
    € 8,95*
    ab € 15,20*
    € 22,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    OEP
    A262CAN
    ab € 7,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.