Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST LZ28CP LÜFTERSCHUTZGITTER, METALL, 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171815
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ28CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 60mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Chrom
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 50 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, LZ28CP, 1171815, 117-1815
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,39*
    € 0,65*
    Lager 139
    5940
    10
    € 14,99*
    ab € 0,839*
    € 1,461*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,461*
    € 1,73859
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,61* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC34243
    ab € 0,726*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC34245
    ab € 0,894*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSC100-W25
    ab € 0,987*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSC50-W2
    ab € 1,06*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSC50-W2B
    ab € 1,23*
    Ähnlich
    RS Pro
    7373973
    ab € 13,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.