Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST LZ25 SCHUTZGITTER F. LÜFTER, METALL, 135MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171803
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 131mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Zink / Nickel
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 122 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, LZ25, 1171803, 117-1803
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,89*
    € 8,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,55*
    € 10,51*
    € 8,95*
    ab € 7,51*
    € 11,36*
    € 6,90*
    ab € 8,72*
    € 16,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.