Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPQ252-C SCHALTNETZTEIL 250 WATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171526
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPQ252-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Beschreibung: SCHALTNETZTEIL 250 WATT
  • RoHS konform: Ja
  • Input Voltage AC Min: 85 V
  • Input Voltage AC Max: 264 V
  • Strom, Ausgang 4: 6 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -12 V
  • Stromversorgungsausgangstyp: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 35 A
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: 25 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 V
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • Stromausgang: 6 A
  • SVHC: To Be Advised
  • max. Ausgangsleistung: 250 W
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netzschutz, Netzteile, AC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler im Gehäuse, ein Ausgang, ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, LPQ252-C, 192-1245
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 265,07*
Lager 139
Frei Haus
ab € 230,64*
€ 277,38*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artesyn
LPX110-C
ab € 13,46*
Zubehör
Artesyn
70-841-005
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG