Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPQ153-C SCHALTNETZTEIL 150 WATT MIT ABDECKUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171519
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPQ153-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Beschreibung: SCHALTNETZTEIL 150 WATT MIT ABDECKUNG
  • RoHS konform: Ja
  • Input Voltage AC Min: 85 V
  • Input Voltage AC Max: 264 V
  • Strom, Ausgang 4: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -15 V
  • Stromversorgungsausgangstyp: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 15 A
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: 25 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 15 V
  • Ausgangsstrom: 4.8 A
  • Stromausgang: 1.6 A
  • SVHC: To Be Advised
  • max. Ausgangsleistung: 75 W
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netzschutz, Netzteile, AC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler im Gehäuse, ein Ausgang, ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, LPQ153-C, 289-5030
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 158,76*
Lager 139
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 171,98*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artesyn
LPX110-C
ab € 13,36*
Zubehör
Artesyn
70-841-010
ab € 15,56*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG