Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4795.0000 KUPPLUNG, IEC C19, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1170114
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4795.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 16a, rundsteckverbinder sonstige, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4795.0000, 1170114, 117-0114
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,92*
    € 9,51*
    € 5,90*
    ab € 4,56*
    € 10,07*
    1 Tag
    432
    € 5,95*
    ab € 6,97*
    € 12,82*
    € 8,95*
    ab € 8,82*
    € 13,91*
    Lager 139
    11389
    € 14,99*
    ab € 5,91*
    € 14,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4798.9000
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Schurter
    4797.0000
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Schurter
    4789.1200
    ab € 8,75*
    Zubehör
    Schurter
    4796.0000
    ab € 5,10*
    Zubehör
    Schurter
    4793.8000
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Schurter
    4793.5000
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Schurter
    4793.4000
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Schurter
    6163.0019
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Schurter
    6163.0018
    ab € 2,50*
    Zubehör
    Schurter
    EC11.0021.001
    ab € 20,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.