Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER ACR-4-0-CL KABELTÜLLE, 2.5KV GLAS, 4MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169770
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     ACR-4-0-CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Geflechtschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 5 m
  • Länge - imperial: 16.4 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser: 4 mm
  • Schlauchmaterial: Glasfaser / Acrylharz
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hohlgeflechtschlauch, geflechtschlauch glasfaser, geflechtschlauch, geflechtschlauch 5m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PRO POWER, ACR-4-0-CL, 1169770, 116-9770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    ACR-4-4-CL
    ab € 27,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.