Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 28-C182-10 IC-SOCKEL, DIL, VERRIEGELUNG/AUSWURF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169115
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     28-C182-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: EJECT-A-DIP
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 28-C182-10, 1169115, 116-9115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.