Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT SA40-19SRWA LED DISPLAY,4.0 ,ROT,CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168647
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-19SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
Beschreibung: LED DISPLAY,4.0 ,ROT,CA
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Leuchtintensität: 105 mcd
  • Common Connection: Gemeinsame Anode
  • Zeichengröße: 101.2 mm
  • Durchlassspannung: 7.4 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • LED-Farbe: Rot
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, Optoelektronik, Anzeigen, LED-Anzeigen, 7-Segment-LED-Anzeigen, KINGBRIGHT, SA40-19SRWA, 235-9382
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,37*
€ 12,10*
€ 4,50*
ab € 11,24*
€ 15,05*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 15,24*
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 17,71*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG