Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RESONATOR,12.00MHZ Typ:CSALF12M0T55-B0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1161700
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  CSALF12M0T55-B0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Resonator
MURATA Typ: CSALF12M0T55-B0
  • Beschreibung: RESONATOR,12.00MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: ICs, Quarze / Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
  • Gehäusetyp: Radial
  • Breite/Weite: 10mm
  • Kondensator dielektrisch: Ceramic Resonator
  • Frequenz, Resonanz: 12MHz
  • Anschlusstyp: Radial leaded
  • Raster, Anschluss: 5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
CSALF12M0T55-B0
CSALF12M0T55-B0
... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > Resonatoren
Weitere Suchbegriffe: MURATA, Quarze, Oszillatoren & Resonatoren, Kondensatoren, Resonatoren, 116-1700, RoHS konform: Ja, ICs, Quarze, CSALF12M0T55-B0
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,75*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG