Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1156417 Herst.-Nr.: 1156417 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | INFINEON Typ: 1156417- Beschreibung: 011DE,SCHOTTKY ZWEIFACH SOT-323
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Schottky Diode
- Gehäusetyp: SOT-323
- Spannung, Urrm(V): 40V
- Strom, If d.: 0.12A
- Strom, Ifs max.: 800mA
- Spannung, Durchlass-, bei If: 0.75V
- Diodentyp: Schottky
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 1156417 |  | 1156417 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, 1156417, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, INFINEON, RoHS konform: Ja, 115-6417, Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit, Dioden |
|  |  |
|
 |  | Angebote (1) | |  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | | Netto |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  | 10 |  |  | € 7,95* | € 0,45675* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vergleichspreis: 10 Stück für € 4,57* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|