Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, HC08 Family HC08AZ Series Microcontrollers, HC08, 8 MHz, 60 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1148420
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC908AZ60ACFUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: HC08 Family HC08AZ Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 60 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08AZ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eeprom, nxp mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC908AZ60ACFUE, 1148420, 114-8420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    KITUSBSPIDGLEVME
    ab € 81,65*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 305,82*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 107,76*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    ab € 999,28*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.