Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMO HYGROMETER Typ:971


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1147977
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  971
EAN:  k.A.
FLUKE Typ: 971
  • Beschreibung: THERMO HYGROMETER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Feuchtigkeit
  • Breite/Weite: 60mm
  • Gewicht: 188g
  • Batterie, Bauform: AA x4
  • Auflösung: 0.1 C
  • Genauigkeit: Temperature 0.5% (0-45C) / Humidity
  • Kapazität, Speicher: 99 points
Weitere Informationen:
Hersteller:
971
971
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Feuchte-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeit, Messgeräte, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, FLUKE, Feuchte-Messgerät, 114-7977, RoHS konform: Keine Angaben, 971
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 186,76*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394037922
€ 4,12*
€ 4,90
Zubehör
Fluke
FLUKE MC6
€ 9,14*
€ 10,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG