Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SNAP ON MARKER KIT 0-9 Typ:STD06W/SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1146685
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  STD06W/SA
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS / RAYCHEM Typ: STD06W/SA
  • Beschreibung: SNAP ON MARKER KIT 0-9
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kennzeichnungsmaterial / Kabelkennzeichnung
  • Farbe: Black on White
  • Temperatur, Betriebs- max.: 106 C
  • Material: Polymer
  • Durchmesser, Kabel, max.: 3.5mm
  • Durchmesser, Kabel, min.: 2.6mm
  • Hinweistext: Numbers
Weitere Informationen:
Hersteller:
STD06W/SA
STD06W/SA
... > Büro- & Laborbedarf > Kennzeichnungsmaterial > Kabelkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, 114-6685, STD06W/SA, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, TYCO ELECTRONICS / RAYCHEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 33,80*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG