Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35YXF100MEFC8X11.5 KONDENSATOR, 100æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144627
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35YXF100MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105ᄚC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Höhe: 11.5 mm
  • Nennspannung: 35 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Kapazität: 100 ᄉF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: Baureihe YXF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,122*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V107M8X11
    ab € 0,0331*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH35V107M8X11
    ab € 0,0367*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPM1V101MPD
    ab € 0,169*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW1V101MPD1TD
    ab € 0,1263*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V101
    ab € 0,1076*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.