| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1142560 Herst.-Nr.: L-57EGW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V Lichtstärke / Farbe: R 14mcd, G 30mcd Wellenlänge / Farbe: R 617nm, G 568nm Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm) LED-Montage: Durchsteckmontage Linsenform: Rund LED-Farbe: Grün, Rot Abstrahlwinkel: 60 °Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, G 25mA RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array rgb, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-57EGW, 1142560, 114-2560 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,144* | € 0,209* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,28* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,24* | € 0,42* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,47* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,277* | € 0,783* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,915* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|