Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-93WEGW LED, 3MM, HE-ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142520
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-93WEGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: High Efficiency Red/Green
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 50mcd, G 50mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 565nm
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, G 25mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-93WEGW, 1142520, 114-2520
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    33000
    500
    Frei Haus
    ab € 0,136*
    € 0,20*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,142*
    € 0,254*
    1 Tag
    849
    15
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,37*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,42*
    Lager 139
    8922
    5
    € 14,99*
    ab € 0,265*
    € 0,753*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,765* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,57*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-32
    ab € 0,20*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.