Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-934GD LED, 3MM, GRÜN, 20MCD, 568NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142502
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Produktpalette: Green Solid State LED Gallium Phosphide
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-934GD, 1142502, 114-2502
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    209000
    1000
    € 7,00*
    ab € 0,0488*
    € 0,0787*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,051*
    € 0,1081*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0809*
    € 0,1439*
    1 Tag
    2449
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0811*
    € 0,1617*
    Lager 139
    50170
    5
    € 14,99*
    ab € 0,111*
    € 0,276*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,49*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,61*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-32
    ab € 0,20*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45025AT1G
    ab € 0,124*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.