Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-937GYW LED, 3MM, GRÜN/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142487
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937GYW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: Y 2.1V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: Y 8mcd, G 20mcd
  • Wellenlänge / Farbe: Y 588nm, G 568nm
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün, Gelb
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: Y 30mA, G 25mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-937GYW, 1142487, 114-2487
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    21500
    500
    Frei Haus
    ab € 0,117*
    € 0,179*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,119*
    € 0,376*
    Lager 139
    775
    5
    € 14,99*
    ab € 0,253*
    € 0,658*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 5,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,29* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,57*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-32
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Multicomp
    LED 2F
    ab € 0,0416*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.