Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-813YD LED 10MM DIFFUS NORMAL GELB 590NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142474
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-3 (10mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 588 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led array gelb, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-813YD, 1142474, 114-2474
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,14*
    3 Tage
    1200
    200
    € 7,00*
    ab € 0,127*
    € 0,201*
    1 Tag
    56
    10
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,47*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,25*
    € 0,52*
    Lager 139
    2672
    5
    € 14,99*
    ab € 0,244*
    € 0,669*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 120R
    ab € 0,00669*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 270R
    ab € 0,00672*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.5W 470R
    ab € 0,011*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.