Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-813GD LED, 10MM, GRÜN, 60MCD, 568NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142462
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-3 (10mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-813GD, 1142462, 114-2462
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    nicht lagernd
    200
    € 7,00*
    ab € 0,127*
    € 0,20*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,112*
    € 0,239*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,29*
    2 Tage
    700
    10
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,39*
    Lager 139
    2255
    5
    € 14,99*
    ab € 0,239*
    € 0,662*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,33*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF 1090
    ab € 0,21*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.