Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-2060GD LED, 1.8MM, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142454
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-2060GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-3/4 (1.8mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 70 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-2060GD, 1142454, 114-2454
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0628*
    € 0,0994*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0809*
    € 0,1461*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,15*
    € 0,20*
    1 Tag
    1940
    20
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,217*
    Lager 139
    1860
    5
    € 14,99*
    ab € 0,136*
    € 0,353*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,765* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,36*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45025AT1G
    ab € 0,124*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.