|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-1141642 Herst.-Nr.: T7YA101MB40 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: TRIMMPOTENTIOMETER, 100R, 1-GANG, THT - RoHS konform: Ja
- Nennleistung: 500 mW
- Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
- Bahnwiderstand: 100 ohm
- SVHC: To Be Advised
- MSL: -
- Anzahl der Drehungen: 1 Umdrehung(en)
- Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
- Widerstandstoleranz: ᄆ 20%
- Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
- Product Range: Baureihe T7
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Potentiometer, Zubehör, Trimmpotentiometer, VISHAY, T7YA101MB40 |
|  |  |
| |