Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11S1V0FLSY00102KA POTENTIOMETER, LINEAR, 1K, 1W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141597
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FLSY00102KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P11S
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11S1V0FLSY00102KA, 1141597, 114-1597
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 7,83*
    € 14,80*
    60
    Frei Haus
    ab € 13,41*
    € 17,39*
    1 Tag
    152
    1
    € 5,95*
    ab € 12,14*
    € 20,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,99*
    € 24,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,04*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,65*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 5,63*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Multicomp
    CP-AA15-180D/B5
    ab € 0,397*
    Zubehör
    Multicomp
    CP-WB-D-1
    ab € 0,446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.