Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIMMER SMD CERMET MEHR 1M 250V 0.25W Typ:1141499


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141499
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  1141499
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: 1141499
  • Beschreibung: TRIMMER SMD CERMET MEHR 1M 250V 0.25W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Cermet Trimmer
  • Serie: TS63Y
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +155 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Cermet
  • Tolerance, resistance: +/-10%
  • Einschalt-Spannung: 250V DC
  • Widerstand, Bahn: 1MR
Weitere Informationen:
Hersteller:
1141499
1141499
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > SMD-Cermet-Trimmer, mehrgängig
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Cermet Trimmer, VISHAY SFERNICE, Widerstände, RoHS konform: Ja, 114-1499, 1141499, SMD-Cermet-Trimmer, mehrgängig, Widerstände, Potentiometer
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,41*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
€ 3,25*
€ 3,87
Zubehör
Bourns Electronics
H-90
€ 3,05*
€ 3,63
Zubehör
Bourns Electronics
H-91
€ 3,05*
€ 3,63
Zubehör
Henkel
1705056
€ 31,17*
€ 37,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG