Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIMMER SMD CERMET EING 500R 200V 0.25W Typ:TS53YL501MR10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141470
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  TS53YL501MR10
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: TS53YL501MR10
  • Beschreibung: TRIMMER SMD CERMET EING 500R 200V 0.25W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Cermet Trimmer
  • Serie: TS53
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +155 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Cermet
  • Tolerance, resistance: +/-20%
  • Einschalt-Spannung: 200V DC
  • Widerstand, Bahn: 500R
Weitere Informationen:
Hersteller:
TS53YL501MR10
TS53YL501MR10
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > SMD-Cermet-Trimmer, eingängig
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, SMD-Cermet-Trimmer, eingängig, Widerstände, Potentiometer, TS53YL501MR10, 114-1470, Widerstände, VISHAY SFERNICE, Cermet Trimmer
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,38*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
€ 3,25*
€ 3,87
Zubehör
Bourns Electronics
H-90
€ 3,05*
€ 3,63
Zubehör
Bourns Electronics
H-91
€ 3,05*
€ 3,63
Zubehör
Henkel
1705056
€ 31,17*
€ 37,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG