Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY T18105KT10 TRIMMPOTENTIOMETER, 18-GANG, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141469
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T18105KT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Beschreibung: TRIMMPOTENTIOMETER, 18-GANG, 1M
  • RoHS konform: Ja
  • Nennleistung: 750 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 1 Mohm
  • SVHC: To Be Advised
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 18 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 10%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe T18
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Zubehör, Trimmpotentiometer, VISHAY, T18105KT10, 788-5013
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,23*
5
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,64*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 0,597*
€ 1,95*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,63*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,17*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 0,693*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG