Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RHEOSTATS DRAHTWIDERSTAND 22R 100W Typ:RT100AS22R0KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141337
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RT100AS22R0KB
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: RT100AS22R0KB
  • Beschreibung: RHEOSTATS DRAHTWIDERSTAND 22R 100W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Drahtumwickelt
  • Serie: RT
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +320 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Wirewound
  • Tolerance, resistance: +/-10%
  • Widerstand, Bahn: 22R
  • Einstellungsart: Shaft
Weitere Informationen:
Hersteller:
RT100AS22R0KB
RT100AS22R0KB
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Rheostats
Weitere Suchbegriffe: VISHAY SFERNICE, Widerstände, 114-1337, Drahtumwickelt, Rheostats, Widerstände, Potentiometer, RoHS konform: Ja, RT100AS22R0KB
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 119,47*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
ACCRFBOUTON41JF
€ 21,83*
€ 25,98
Zubehör
Vishay
ACCRFCADRANCG78
€ 14,72*
€ 17,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG